• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine DIN 374 3/4-16

Réf.: 138002 3/4-16
Remise
74,60 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
  • Type de filetage: UNF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Classe de tolérance: 2B

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 3/4-16 UNF
Revêtement non revêtu
Type de filetage UNF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Classe de tolérance 2B
Entrée C
Angle d'hélice 15 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,587 mm
Filets au pouce 16
Filetage ⌀ 19,05 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 14 mm
Carré corps □ 11 mm
⌀ perçage 17,5 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 38,1 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 138002 3/4-16
EAN / GTIN 4045197595119

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste, avec hélice à droite.
HSS-E

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME − B1.1.
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
    UNF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier