Raccord réducteur court, G 3/4 extérieur G 1/2 intérieur SW 32, laiton

Réf.: 134449
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 134449
EAN / GTIN 4047322486910
Réf. fabricant 134449
Article hors catalogue L00970 422
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord réducteur, version courte, G 3/4 extérieur G 1/2 intérieur SW 32, laiton, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 18,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • Ouv.: 32 mm
  • Matériau: Laiton CW614N
  • Filetage extérieur: G 3/4
  • Filetage intérieur: G 1/2
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C