Nipples reductores cortos, G 3/4 exterior G 1/2 interior SW 32, latón

Número de artículo: 134449
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 134449
EAN / GTIN 4047322486910
Número del fabricante 134449
Número L L00970 422
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples reductores, versión corta, G 3/4 exterior G 1/2 interior SW 32, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 18,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • Anchura llave: 32 mm
  • Material: Latón CW614N
  • Rosca exterior: G 3/4
  • Rosca interior: G 1/2
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C