Sonde à hélice très précise (Ø 100 mm, numérique) - avec Bluetooth® et capteur de température

Réf.: 0635 9371
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0635 9371
EAN / GTIN 4029547018930
Réf. fabricant 0635 9371
Article hors catalogue L40540 387

Description

Description:

Utilisez la sonde à palette avec l'instrument de mesure multifonction testo compatible (à commander séparément) pour mesurer la vitesse de l'air, le débit volumétrique et les températures jusqu'à +70 °C
  • Sonde à palette de haute précision avec Bluetooth incluant un capteur de température - caractéristiques
  • Les relevés de la sonde à palette sont transmis à votre instrument de mesure via Bluetooth, jusqu'à une distance de 20 m
  • Le menu de mesure clairement structuré pour le débit volumétrique permet d'utiliser l'instrument de mesure de manière intuitive. Le débit volumétrique est calculé avec précision grâce à la saisie pratique de la taille et de la géométrie de la section transversale du conduit. Le calcul de la moyenne chronométrée et multipoint, le débit volumétrique moyen, la lecture actuelle et les valeurs min./max. sont affichés dans l'instrument de mesure
  • Particulièrement utile: appuyez sur le bouton de la sonde à palettes pour faire fonctionner l'instrument de mesure. Par exemple, pour mémoriser des relevés individuels en vue d'un calcul de moyenne multipoint ou pour démarrer et arrêter des séries de mesures en vue d'un calcul de moyenne dans le temps
  • Sans fil et peu encombrant: plus d'applications, moins d'équipement
  • Polyvalent à l'infini: une poignée universelle peut être connectée à toutes les têtes de sonde - vous pouvez ainsi maîtriser plus d'applications en utilisant moins d'équipement et en économisant de l'espace. La poignée Bluetooth rend vos mesures plus pratiques et garantit un encombrement réduit des câbles dans la mallette
  • Ou commandez la poignée-câble pour connecter les têtes de sonde testo. C'est un avantage si les signaux Bluetooth ne sont pas autorisés. Si la palette doit être remplacée dans un avenir lointain, vous pouvez changer la tête de sonde
  • Si nécessaire, vous pouvez également équiper la sonde à palette du télescope extensible avec un angle de 90° et, si nécessaire, de la rallonge télescopique (les deux peuvent être commandés séparément; en combinaison, 2 m de long). Cela facilite les mesures au niveau des sorties de plafond
  • Concept d'étalonnage intelligent
  • Vous obtiendrez des résultats de mesure exceptionnellement précis avec la sonde à palette numérique, car l'incertitude de mesure fait partie du passé grâce à l'instrument de mesure. Il vous suffit d'envoyer la tête de la sonde à l'étalonnage - l'instrument de mesure reste donc en service en permanence
  • Domaines d'application de la sonde à palettes de haute précision avec Bluetooth
  • Sorties d'air/de plafond: Utilisez la sonde à palettes pour déterminer la vitesse de l'air et le débit volumétrique au niveau des sorties d'air. Grâce à sa faible vitesse de démarrage de 0,1 m/s, la sonde à palettes est idéale pour les mesures de flux laminaire dans les salles blanches
  • Lors du balayage en boucle de la section transversale de la grille, les valeurs de vitesse de l'air sont intégrées et moyennées sur une grande surface de 100 mm. Pour les mesures au niveau des sorties de plafond: le télescope extensible (1,0 m de long) avec échelle facile à lire et angle de 90° est facile à fixer à la sonde à palette. L'angle de 90° permet de positionner correctement la sonde sous le plafond. Pour les plafonds hauts, vous pouvez également utiliser la rallonge télescopique, pour atteindre une longueur totale de 2 mètres (veuillez commander la rallonge télescopique et la rallonge télescopique séparément)
  • Sorties de plaque, grilles d'aération et sorties de turbulence: Pour des mesures pratiques et précises au niveau des sorties de plaque et des grilles de ventilation, nous recommandons d'utiliser la sonde à palette avec le kit d'entonnoir testovent 417 (à commander séparément). Si vous ajoutez le redresseur de flux volumique (à commander séparément), vous obtiendrez un niveau de précision impressionnant lors des mesures effectuées au niveau des sorties à tourbillon.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires