Sonde de mesure du degré de turbulence (numérique) - avec fil

Réf.: 0628 0152
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
Type de produit Câbles de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0628 0152
EAN / GTIN 4029547019128
Réf. fabricant 0628 0152
Article hors catalogue L40540 409

Description

Description:

Utilisez la sonde de turbulence avec l'instrument de mesure multifonction testo compatible (à commander séparément) pour mesurer la vitesse et la température de l'air. Calculez simultanément le degré de turbulence et le risque de courant d'air, conformément à la norme EN ISO 7730 / ASHRAE 55
  • Sonde de turbulence - caractéristiques
  • Utilisez le câble fixe pour connecter la sonde de turbulence à l'instrument de mesure (à commander séparément). Le menu de mesure du degré de turbulence, clairement structuré, permet une utilisation intuitive. La vitesse de l'air et le risque de courant d'air sont ainsi déterminés avec fiabilité conformément à la norme EN ISO 7730 / ASHRAE 55. Pour garantir des résultats de mesure précis, la compensation de la densité de l'air est effectuée via la mesure intégrée de la pression absolue
  • Pour des mesures pratiques à différentes hauteurs, nous recommandons d'utiliser notre trépied de mesure pour la mesure du niveau de confort (à commander séparément). Il est ainsi très facile de positionner les sondes de turbulence conformément aux normes
  • Concept d'étalonnage intelligent
  • Vous obtiendrez des résultats de mesure exceptionnellement précis avec la sonde numérique, car l'instrument de mesure fait de l'incertitude de mesure une chose du passé. Il vous suffit d'envoyer la sonde pour étalonnage - l'instrument de mesure reste donc utilisé en permanence
  • Domaines d'application de la sonde de turbulence
  • Les courants d'air limitent le niveau de confort et sont la cause la plus fréquente de plaintes concernant le climat intérieur. La sonde est idéale pour déterminer le degré de turbulence et le risque de courant d'air sur le lieu de travail. Le degré de turbulence correspond à l'ampleur des fluctuations de la vitesse de l'air dans le temps. Il est nécessaire pour calculer le risque de courant d'air.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires