• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Insert en mousse 9723 jeu de douille-embouts Zyklop B 3/8″ 1, 22 pièces

Réf.: 05150113001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 05150113001
EAN / GTIN 4013288225313
Réf. fabricant 05150113001
Article hors catalogue L60020 4978
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Insert en mousse durable
  • bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes
  • compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel
  • équipé de 21 douille-embouts Wera 3/8″ et de 1 adaptateur Zyklop avec mandrin à serrage rapide pour embouts 1/4″.

Avantage(s):

  • Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
  • Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
  • Protection de l'outil contre la saleté et les chocs

Livraison:

  • 9723 Foam insert Zyklop B 3/8″ bit socket set 1, 22 pieces
  • 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm
  • 10x 8767 B HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 25x107 mm, TX 27x35 mm, TX 27x107 mm, TX 30x35 mm, TX 30x107 mm, TX 40x35 mm, TX 40x107 mm
  • 11x 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive: 4x35 mm, 4x107 mm, 5x35 mm, 5x107 mm, 6x35 mm, 6x107 mm, 7x38.5 mm, 8x38.5 mm, 8x100 mm, 10x38.5 mm, 10x100 mm
  • 1x 9823 Foam insert Zyklop B 3/8″ bit socket set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous