• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9723 Schaumstoffeinlage Zyklop B 3/8″ Bitnuss Set 1, 22-teilig

Artikel-Nr.: 05150113001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05150113001
EAN / GTIN 4013288225313
Herstellernummer 05150113001
L-Nummer L60020 4978
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage
  • 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen
  • geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen
  • bestückt mit 21 Wera Bitnüssen, 3/8″, und 1 Zyklop-Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter für ¼″ Bits.

Vorteil:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
  • Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
  • Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung

Lieferumfang:

  • 9723 Schaumstoffeinlage Zyklop B 3/8″ Bitnuss Set 1, 22-teilig
  • 1x 8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm
  • 10x 8767 B HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion: TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 25x107 mm, TX 27x35 mm, TX 27x107 mm, TX 30x35 mm, TX 30x107 mm, TX 40x35 mm, TX 40x107 mm
  • 11x 8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 4x35 mm, 4x107 mm, 5x35 mm, 5x107 mm, 6x35 mm, 6x107 mm, 7x38,5 mm, 8x38,5 mm, 8x100 mm, 10x38,5 mm, 10x100 mm
  • 1x 9823 Schaumstoffeinlage Zyklop B 3/8″ Bitnuss Set 1, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte