3160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, acier inoxydable, 0.5 x 3 x 80 mm

Réf.: 05022729001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022729001
EAN / GTIN 4013288122353
Réf. fabricant 05022729001
Article hors catalogue L60020 2291

Description

Description:

  • Tournevis haute qualité Kraftform Plus VDE (isolé) inox.
  • Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.
  • Le contrôle pièce à pièce des tournevis Kraftform Stainless VDE à 10 000 volts conformément à la norme DIN EN 60900 (IEC 60900) garantit un travail en toute sécurité sous une tension pouvant aller jusqu'à 1 000 volts.
  • Le contrôle de la résistance au choc à froid (à -40 °C) est gage de sécurité même dans les conditions d'utilisation extrêmes.
  • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Lames VDE isolées, en acier inoxydable, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Lame conique en acier inoxydable, empêchant la pollution par la rouille

Livraison:

  • 3160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws, stainless, 0.5 x 3 x 80 mm