PORTE-TOUCHE D6 H28

Réf.: 00760198
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00760198
EAN / GTIN 7630041107838
Réf. fabricant 00760198
Article hors catalogue L40620 269

Description

Exécution:

  • Exécution : Radial
  • Fixation [mm] : Ø 6
  • H [mm] : 28
  • Caractéristiques particulières: Pour plaquettes M4

Description:

Support d'insert de mesure ø 6 mm, radial, H = 28 mm