Fraises 3 tailles en carbure monobloc HPC TiAlN

Réf.: 185015
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
17 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 885 A
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,1
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D

Description

Exécution:

Fraise 3 tailles de précision en carbure monobloc dans le domaine de l’usinage HPC. Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale.
Train de fraises: les fraises de même ⌀ et nombre de dents peuvent être couplées pour les largeurs intermédiaires et réglées à la largeur désirée. Les dents se recoupent alors, les fraises n’ayant pas de moyeu surélevé.
Les jeux de 2 pièces sont particulièrement économiques. L'inversion permet d'utiliser successivement les deux arêtes latérales de chaque fraise.

Remarque(s):

  • Ne pas serrer ensemble des fraises en jeu sans la bague de mandrin de fraisage large correspondante, au risque d’endommager les fraises.
  • Bagues de mandrin de fraisage adaptées, voir groupe de produits 30.
  • Rainures pleines: fz pour ae = 0,1×D.

Produit succédant à 185010.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀×largeur ±0,1×k11 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier