VHM-skivfräs HPC TiAlN

Article no.: 185015
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
17 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 885 A
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: ±0,1
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsskivfräs av hårdmetall i HPC-spånavskiljningsomådet. Med ny högkapacitetsbeläggning för längsta möjliga användningstid.
Satsfräsar: Fräsar med samma diameter och tandantal kan kopplas samman för mellanbredder och ställas in på önskad bredd. Tänderna griper då in i varandra, eftersom fräsarna inte har någon förhöjd hålkrage.
2-delade satser är särskilt ekonomiska. Genom att flytta om fräsarna kan man utnyttja fräsarnas båda diagonalskär.

Anmärkning:

  • Fräsar i sats får inte monteras ihop utan dornring i passande bredd, eftersom fräsarna annars kan skadas.
  • Passande fräsdornringar, se produktgrupp 30.
  • Fullspår: fz för ae = 0,1×D.

Efterföljande produkt till nr 185010.
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
    ⌀×bredd ±0,1×k11 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen