VHM pločasto glodalo HPC TiAlN

Artikl br.: 185015
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
17 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 885 A
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: ±0,1
  • Širina zahvata ae kod glodanja: Dubina reza punog žlijeba 1×D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Precizno pločasto glodalo od punog tvrdog metala za HPC strojnu obradu. S novim premazom visokih performansi za maksimalan vijek trajanja.
Višeredno glodalo: Glodala s jednakim ⌀ i brojem zubi mogu se međusobno povezati u set te se mogu podesiti na željenu širinu. Zupci ulaze jedni u druge obzirom da glodala nemaju ojačani prihvat.
2-dijelni setovi su izrazito ekonomični. Moguće je koristiti obje bočne oštrice glodala.

Napomena:

  • Glodala u garnituri nemojte pritezati bez prstena za glodalo odgovarajuće širine, u suprotnom će se glodala oštetiti.
  • Odgovarajući prsten za glodalo pogledajte u skupini 30.
  • Obrada u puni materijal:fz za ae = 0,1×D.

Zamjenski proizvod za br. 185010.
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
    ⌀ךirina ±0,1×k11 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu