Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N 5 l

Réf.: 088017 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenance liquide 5 l
Dosage 2 - 5 %
pH 9,6
Température de stockage 20 °C - 60 °C
Durabilité GARANT GreenPlus
Série GreenPlus
Type de produit Nettoyants puissants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 088017 5
EAN / GTIN 4067263733133

Description

Exécution:

Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus - des performances optimales et une flexibilité maximale. Travaillez-vous avec des pièces à géométrie complexe et des surfaces sensibles? La série Sonic Cleaner est faite pour vous. La gamme de produits de nettoyage GARANT GreenPlus, spécialement conçue pour les appareils à ultrasons, comprend des nettoyants alcalins, acides et neutres pour un large éventail de matériaux et de d’applications. Selon les exigences et les salissures, les produits de nettoyage hautement concentrés peuvent être dilués et sont déjà performants à température ambiante. Le produit est ainsi utilisé de manière optimale. Les longues durées de vie permettent également de gagner du temps et de réaliser des économies. Tous les produits Sonic Cleaner sont sans marquage, biodégradables, sans COV ni silicates. Une manipulation simple en entreprise, la protection de vos collaborateurs et la protection de l’environnement sont assurées.
Sonic Cleaner N, produit de nettoyage neutre pour un nettoyage particulièrement doux des matériaux sensibles tels que l’aluminium, les métaux non ferreux, les surfaces peintes et galvanisées.

Utilisation:

Pour appareils de nettoyage à ultrasons.
Salissures légères telles que les graisses et les huiles d’usinage, les produits de ponçage, de polissage et de rodage, les empreintes digitales, les poussières de ponçage.

Adapté(s) pour:

Matériaux sensibles tels que l’aluminium, les métaux non ferreux, les surfaces peintes et galvanisées, mais aussi l’acier, l’acier inoxydable, le plastique, le verre, la céramique et le caoutchouc.