Tire-câble M5, Type: 6

Réf.: 814710 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur effective 100 mm
Type de produit Outils de tirage de câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814710 6
EAN / GTIN 4044489080661
Réf. fabricant 108066

Description

Adapté(s) pour:

Toutes les longueurs de tire-câbles.
Tire-câbles 814870 / 814875 / 814885 et 814886 (jusqu'au catalogue 45).

Adapté(s) pour:

⌀ câble jusqu’à: 6 mm