• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

SLS SACCOCHE AUTO-FERMANTE POUR CEINTURE

Réf.: BAG-BOLTSLS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article BAG-BOLTSLS
EAN / GTIN 3662424052460
Réf. fabricant BAG-BOLTSLS
Article hors catalogue L60130 9308

Description

Description:

  • Sac particulièrement adapté au transport de pièces détachées.
  • Fermeture automatique: lorsque vous retirez votre main du sac, il est immédiatement et automatiquement fermé par des ressorts à lames.
  • Fermeture complète du sac par une fermeture éclair. La fermeture éclair peut être facilement manipulée avec des gants.
  • Tissu résistant aux solvants les plus courants.
  • Compatible avec les ceintures FACOM SLS CT70-100 (70 à 100 cm) et CT100-140 (100 à 140 cm).
  • Diamètre d'ouverture maximal: 110 mm.
  • Livré sans outils.
  • Charge nominale admissible: 5,4 kg.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 245
  • L[mm]: 250
  • [kg]: 0,230