Boîte de rangement “Boxxser”, Nombre de casiers: 14

Réf.: 693550 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de casiers 14
Dim. ext., L 421 mm
Dim. ext., l 361 mm
Dim. ext., H 78 mm
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693550 14
EAN / GTIN 5733439134910
Réf. fabricant 134910 BLAU NEU

Description

Exécution:

Le corps de la boîte à double paroi en PP et le couvercle en polycarbonate garantissent une résistance élevée et une bonne stabilité. Mécanisme de fermeture simple pour utilisation à une main, poignée avec verrouillage de sécurité. Une trame profilée dans le couvercle et le fond de la boîte empêche le mélange des éléments interchangeables et du contenu pendant le transport.

Placement:

Nombre de casiers L×l×H:: 6 pc. 79×55×69 mm;2 pc. 157×55×69 mm;1 pc. 235×55×69 mm;4 pc. 109×79×69 mm;1 pc. 218×79×69 mm

Livraison:

Avec 3 étiquettes de couleurs différentes pour identification.