{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 800 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | MANOSKOP® 721Nf | |
Longueur totale L | 1 051 mm | |
Largeur de tête b | 76 mm | |
Hauteur de tête h | 42 mm | |
Plage de couples | 160 Nm - 800 Nm | |
Plage de couples | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Graduation 1 trait = | 20 Nm | |
Poids | 6 380 g | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 938 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657220 800 | |
EAN / GTIN | 4018754031979 | |
Réf. fabricant | 50200081 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé dynamométrique Standard MANOSKOP® 721 avec cliquet, Couple maximal: 800Nm
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
1 393,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
1 019,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
919,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm | Nm | Nm |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | acoustique; haptique | acoustique; haptique |
Longueur totale L | 1 051 mm | 1 259 mm | 1 173 mm |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d'entraînement (cliquet) | pour embouts (attachements rectangulaires) |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | réglable | réglable |