Tournevis d’électricien pour vis à fente, ⌀ de lame réduit, avec manche Kraftform 100% isolé 5,5 mm

Réf.: 663200 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 160 iS
Largeur embout (b) 5,5 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Epaisseur embout (a) 1 mm
Longueur lame 125 mm
Longueur totale 223 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 663200 5,5
EAN / GTIN 4013288192431
Réf. fabricant 05006442001

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Lames avec extrémités coniques, ajustées aux dimensions de la fente de la vis. Totalement isolé, la résistance de l’isolation correspond à un nombre multiple de la tension d’essai minimale prescrite suivant VDE. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame en acier spécial fortement allié avec extrémité conique, au phosphate de zinc. ⌀ de lame réduit avec isolation de protection intégrée pour éléments vissés et à ressort profonds (⌀ lame = ⌀ d’isolation à l’avant de la lame).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Une excellente durée de vie pour les tournevis d’électricien est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.