Tournevis pour Phillips, avec manche en bois, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 668450 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 1
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 177 mm
Six pans pour prise de clé 8 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668450 1
EAN / GTIN 4045197372437
Réf. fabricant 668450 1

Description

Exécution:

Manche en bois de hêtre vitrifié, traité. Lame continue jusqu'à l'extrémité du manche. Lame en acier au chrome-vanadium, complètement trempé, avec section 6 pans pour prise de clé, surface nickelée brillante.