Jeu de douilles à chocs ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 392 mm x 172 mm

Réf.: 163-570/24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-570/24
EAN / GTIN 4000896233441
Réf. fabricant 163-570/24
Article hors catalogue L60140 4918

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ 19 – 36
  • Dimensions / longueur : 392 mm x 172 mm
  • Pour utilisation avec machines
  • Taille système de rangement: 1/3+ (172 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 24

Livraison:

Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ6-19 ∙ 900SZ6-21 ∙ 900SZ6-22 ∙ 900SZ6-24 ∙ 900SZ6-27 ∙ 900SZ6-30 ∙ 900SZ6-32 ∙ 900SZ6-36
Douille mâle à chocs 985S-14 ∙ 985S-17 ∙ 985S-19 ∙ 985S-14LG ∙ 985S-17LG ∙ 985S-19LG
Douille mâle à chocs 990S-14 ∙ 990S-16 ∙ 990S-18 ∙ 990S-14LG ∙ 990S-16LG ∙ 990S-18LG

Adaptateur réducteur 1007S-7/4
Adaptateur à chocs 1003S-1 1003S-07
Joint torique 1000S-G1736
Goupille de raccordement 1000S-H1736

Produits adaptés

Pièces de rechange