• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de vaso de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil hexagonal interior, Perfil con estriado interior XZN ∙ 392 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-570/24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-570/24
EAN / GTIN 4000896233441
Número del fabricante 163-570/24
Número L L60140 4918

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil de hexágono interior, Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ 19 – 36
  • Dimensiones / longitud: 392 mm x 172 mm
  • Para el uso con máquinas
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3+ (172 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 24

Volumen de suministro:

Llave de vaso de impacto hexagonal doble 900SZ6-19 ∙ 900SZ6-21 ∙ 900SZ6-22 ∙ 900SZ6-24 ∙ 900SZ6-27 ∙ 900SZ6-30 ∙ 900SZ6-32 ∙ 900SZ6-36
Llave de vaso destornillador de impacto 985S-14 ∙ 985S-17 ∙ 985S-19 ∙ 985S-14LG ∙ 985S-17LG ∙ 985S-19LG
Llave de vaso destornillador de impacto 990S-14 ∙ 990S-16 ∙ 990S-18 ∙ 990S-14LG ∙ 990S-16LG ∙ 990S-18LG

Adaptador reductor 1007S-7/4
Adaptador de impacto 1003S-1 1003S-07
Anillo de goma 1000S-G1736
Pasador de sujeción 1000S-H1736

Productos adecuados

Lista de repuestos