Tournevis porte-embouts Kraftform pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3 avec mandrin à changement rapide, ESD, Emmanchement hexagonal: 6,3mm

Réf.: 676415 6,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Emmanchement hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 816 R ESD
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Longueur totale 119 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Capuchon pivotant non
Avec embouts non
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676415 6,3
EAN / GTIN 4013288103918
Réf. fabricant 05051464001

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec logement pour embouts 1/4 pouce.
Avec mandrin à changement rapide «Rapidaptor».
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Norme:

ESD suivant DIN 53482 / VDE 0303 partie 3.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier