Cisaille à levier lame longue, Modèle: 4/300

Réf.: 769936 4/300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Modèle 4/300
Capacité de coupe épaisseur tôle Jusqu'à 4 mm
Capacité de coupe ⌀ acier rond Jusqu'à 13 mm
Longueur lame supérieure 355 mm
Longueur lame inférieure 300 mm
Poids 30 kg
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 769936 4/300
EAN / GTIN 2050001931757
Réf. fabricant 20019

Description

Exécution:

Corps robuste en acier traité. Coulisseau à lame oscillante, sans jeu (uniquement quelques pertes par friction), lames en acier à outils spécial, spécialement trempées et rectifiées. Bras levier avec ressort d’équilibrage en tant que protection contre les accidents, tous les boulons d’articulation sont réglables, tous les modèles avec serre-flan à réglage progressif.
Avec démultiplication à genouillère. Coupe les tôles et l’acier rond.

Coloris:

Brun rouge.

Remarque(s):

Lame supérieure de rechange 769938 et lame inférieure de rechange 769939, voir la liste des pièces de rechange.
Lame supérieure de rechange 769938 et lame inférieure de rechange 769939, voir la liste des pièces de rechange.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier