Jeu de pinces pour circlips 8 outils (carte LS/blister)

Réf.: 00 19 58 V02
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 19 58 V02
EAN / GTIN 4003773081579
Réf. fabricant 00 19 58 V02
Article hors catalogue L70010 1742

Description

Description:

  • trousse en polyester tissé résistant
  • avec fermeture rapide réglable pratique
  • Huit pinces à circlips de précision usuelles répondant aux plus sévères exigences
  • Dimensions, à plat (L x H) : 610 x 240 mm

Livraison:

  • 1 x 48 11 J1 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips intérieurs d'alésage (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips intérieurs d'alésage (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J11 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips intérieurs d'alésage (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 21 J21 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips intérieurs d'alésage (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A1 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips extérieurs d'arbre (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips extérieurs d'arbre (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A11 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips extérieurs d'arbre (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 21 A21 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips extérieurs d'arbre (Ø 19 – 60 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier