Fraise à fileter GARANT Master TM 1/16-27

Réf.: 139729 1/16-27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type de filetage: NPT
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: ANSI B 1.20.1
  • Rapport conique: 1:16

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master TM
Taille de filetage 1/16-27 NPT
Revêtement TiAlN
Type de filetage NPT
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme ANSI B 1.20.1
Rapport conique 1:16
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Pas des arêtes de coupe Différent
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,941 mm
Filets au pouce 27
⌀ nom. DC 5,39 mm
Longueur de coupe Lc 8,93 mm
Long. queue Ls 36 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Nombre de dents Z 4
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,08 mm
Filetage ⌀ 7,9 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139729 1/16-27
EAN / GTIN 4062406058142

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Nouveau revêtement pour une résistance à l’usure optimale.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Utilisation:

Pour filetage gaz conique (NPT), suivant ANSI B1.20.1, pour filetages avec produit d’étanchéité.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA
Type HB: commander avec 139729 + 129100 HB
Type HE: commander avec 139729 + 129100 HE

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout
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
    NPT Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier