Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, sans pointes, avec réglage fin 1/10-1/20 1500 x 200 mm

Réf.: 0237524
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0237524
EAN / GTIN 4029713202934
Réf. fabricant 0237524

Description

Description:

Pied à coulisse d'atelier en acier inoxydable, avec vis de blocage en haut, sans pointe de couteau, avec réglage fin et graduation principale abaissée. Le vernier et l'échelle sont gradués au laser avec une grande précision et chacun est chromé mat. Lecture de 0,05 mm. Livré dans un emballage individuel.