• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 901-133

Marbre de mesure et de contrôle, DIN 876 classe 00, 630x400x70 mm, pierre naturelle dure

  • Articles volumineux
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
623,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Mitutoyo
Norm: DIN 876

Informations

  • Norm: DIN 876

Données techniques

Norme DIN 876
Type de produit Messplatte
Référence article 901-133
Réf. fabricant 901-133
Article hors catalogue L40010 6029

Descriptif produit

Description:

Les plateaux en granit et les supports en option vous offrent les avantages suivants : Surface rodée au diamant. Le support en option est une construction soudée avec un appui en 3 points et deux vis de réglage.

Caractéristique(s):

Précision : Selon DIN 876
Classe de précision : 00

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier