{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Lecture | 0,1 HR | |
Affichage | Valeur de dureté, échelle, charge d'essai, temps de maintien, contrôle de tolérance GO/NG, écart type | |
Méthode de contrôle | Rockwell | |
Référence fabricant | HR-320MS | |
Interface | Interface RS232; SPC / Digimatic | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Echelles Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa | |
Utilisation | motorisé | |
Charge d'essai principale | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Pré-charge d'essai | 3; 10 kg | |
Largeur de sonde max. | 180 mm | |
Hauteur de sonde max. | 180 mm | |
Alimentation | 100 − 240 V / 50 − 60 Hz | |
Longueur | 516 mm | |
Largeur | 235 mm | |
Hauteur | 780 mm | |
Poids | 46 kg | |
Type de produit | Duromètres |
Référence article | 495080 HR320 | |
Réf. fabricant | 963-231D |