{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Lecture | 0,5 HR | |
Affichage | Comparateur | |
Méthode de contrôle | Rockwell | |
Référence fabricant | HR-110MR | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Echelles Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Utilisation | manuel | |
Charge d'essai principale | 60; 100; 150 kg | |
Pré-charge d'essai | 10 kg | |
Largeur de sonde max. | 180 mm | |
Hauteur de sonde max. | 180 mm | |
Longueur | 512 mm | |
Largeur | 296 mm | |
Hauteur | 780 mm | |
Poids | 49 kg | |
Type de produit | Duromètres |
Référence article | 495080 HR110 | |
Réf. fabricant | 963-210-20 |