Réfractomètre analogique KERN ORA 7WA, échelles Brix Oechsle KMW (Babo) échelles 0,2 % 1 °Oe 0,2 °KMW

Réf.: ORA 7WA
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Réfractomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article ORA 7WA
EAN / GTIN 4045761160125
Réf. fabricant ORA 7WA
Article hors catalogue L40250 1837

Description

Description:

  • Les modèles de la série KERN ORA-W sont des réfractomètres manuels universels, sans entretien et analogiques
  • Le système optique et la couverture du prisme sont fabriqués en matériaux spéciaux permettant une mesure à faible tolérance
  • Les conversions manuelles et les erreurs de l’utilisateur sont évités grâce à un choix multiple d’échelle de graduation
  • Tous les modèles sont équipés d’un oculaire à réglage facile et fluide des différentes visions
  • Le température automatique (″ATC″) permet des mesures exactes à différentes températures ambiantes (10 °C–30 °C)
  • Le design pratique et robuste permet une utilisation facile, efficace et durable au quotidien
  • Ces échelles de graduation sont conçues spécialement, calculées avec une très grande précision et contrôlées. Elles se distinguent également par des lignes très fines et claires

Caractéristique(s):

  • Fonte coulée sous pression en alliage cuivre-aluminium, chromée
  • Dimensions boîte L×P×H 205×75×55 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires