{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure pour ⌀ | 20 mm - 300 mm | |
Plage de mesure circonférence | 60 mm - 950 mm | |
Largeur de bande | 16 mm | |
Epaisseur du ruban | 0,2 mm | |
Lecture | 0,1 mm | |
Type de produit | Metre-ruban |
Référence article | 465680 950 | |
EAN / GTIN | 2050001061775 | |
Réf. fabricant | 62000001 |