{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 115 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 24 mm | |
Torsadage | torsadé à gauche | |
Nombre de torsades | 20 | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 571200 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359016664 | |
Réf. fabricant | 472217 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire Fil d’acier 0,50 mm, ⌀ brosse D1×⌀ alésage d1 / Filetage M: 115XM14mm
Sur demande
Disponibilité
483 article(s) en stock
18,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 202 article(s) en stock
11,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | 14 mm |
Longueur de garnissage H1 | 24 mm | 24 mm |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil d'acier |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ brosse D1 | 115 mm | 115 mm |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |