Pince à becs longs, plate, chromée, avec gaine 160 mm

Réf.: 711200 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
195 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Longueur mors 47 mm
Forme de mâchoire plat
Norme DIN ISO 5745
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Surface pince chromé
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 711200 160
EAN / GTIN 4003773035046
Réf. fabricant 30 15 160

Description

Exécution:

Avec longues mâchoires étroites et articulation encastrée.
Pince chromée, branches avec gaine bi-matière..

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.