• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Mandrin expansible hydraulique HPH 10 mm

Réf.: 307610 10
Remise
539,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme de porte-outils: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 10 mm
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils DIN 69893; ISO 12164-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 85 mm
⌀ D3 36 mm
⌀ D2 30 mm
⌀ ext. D 50 mm
L1 59 mm
L2 32 mm
Course de réglage V 10 mm
Couple transmissible MD 130 Nm
Filetage M M8×1
Poids 1,2 kg
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307610 10
EAN / GTIN 2050001671189
Réf. fabricant 16.407.63.10.Z

Description

Exécution:

  • Rigidité totale très élevée grâce à la construction optimisée.
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Réglage axial possible.
  • Flexible grâce à l'utilisation de pinces intermédiaires.

Avantage(s):

  • Transmission de couple maximale, pour une sécurité de processus garantie.
  • Caractéristiques d’amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce, une augmentation de la durée de vie et un ménagement de la broche.

Utilisation:

  • En particulier, dans le fraisage grosse ébauche.
  • Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890, douilles 302135 - 302180, pour réf. 12; 20 et 32.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier