• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Pointe tournante avec embout en carbure et écrou à embase 2

Réf.: 321240 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle de pointe 60 degré
Cône morse CM2
⌀ corps D 45 mm
Longueur utile B 76 mm
⌀ carbure H 11 mm
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Longueur pointe C 26 mm
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Pour poids de la pièce 150 kg
Embout en carbure oui
Exécution rotatif
Vis de calage oui
Force axiale 1,78 kN
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 321240 2
EAN / GTIN 4062406572426

Description

Exécution:

  • Pointe axe avec embout en carbure pour applications avec une abrasion importante au niveau du centrage.
  • Angle de pointe 60°.
  • Ecrou à embase avec méplat.
  • Paliers très précis pour une grande précision de concentricité.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour l’usinage de pièces minces à vitesse élevée et en grandes quantités avec chargement automatique dans la fabrication en série.
Pour forces axiales élevées en cas de grosse ébauche grâce à la disposition spéciale des paliers.