ER20 SEAL 4 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Special Anti-Corrosion Protection Featuring 4 Cooling Jets

Réf.: 3389724
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3389724
EAN / GTIN 7291075440966
Réf. fabricant 3389724
Article hors catalogue L24120 2005

Description

Description:

Pinces ER, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 4 mm, Taille du corps (SS) ER20

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 4 mm
  • Taille du corps (SS) ER20