Râpe à bois plate à main 250 mm taille 2, usage universel pour dégrossissage & usinage de finition

Réf.: 4007220009574
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Râpes à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220009574
EAN / GTIN 4007220009574
Réf. fabricant 11306252

Description

Description:

Râpes de qualité PFERD, spécialement conçues pour l’usinage grossier du bois. Lime plate taillée sur trois faces, faces plates avec taille de râpe, un chant avec taille de lime, un chant lisse. Forme A selon DIN 7263. Version avec soie. Taille de râpe pour travaux universels à la râpe. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1512
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 250 mm
  • Hauteur: 7.5 mm
  • Manche compris: ohne

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière élevée.
  • Bonne évacuation des copeaux.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Bois

Produits adaptés

Accessoires