Chiffon de polissage diamanté CaraFin moyen, 180×180 mm, Grain: D15µm

Réf.: 552790 D15
(950,00 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain D15
Abréviation de l'abrasif D
Dimensions 180×180 mm
Longueur 180 mm
Largeur 180 mm
Matière Microfibres
Degré de finesse Polissage final
Type de produit Chiffons à polir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552790 D15
EAN / GTIN 4045197888358
Réf. fabricant 552790 D15

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.
Chiffon de polissage moyen pour un polissage de finition précis ou un polissage brillant de matériaux durs.

Avantage(s):

Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.
Chiffons de polissage diamantés (microfibres) avec une face à revêtement de diamant monocristallin.

Utilisation:

Pour un polissage manuel à sec rapide.