• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Brosse pour tubes Fil laiton 0,15 mm 10 mm

Réf.: 574498 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 10 mm
⌀ queue Ds 3,8 mm
Epaisseur des soies 0,15 mm
Longueur de travail L3 25 mm
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574498 10
EAN / GTIN 4017359459355
Réf. fabricant 56573100

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Fil fin, longueur totale 90 mm, longueur de garnissage 25 mm.

Utilisation:

Garnissage complet jusqu'à la fin de la tige, idéal pour trous borgnes.