• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Grande pince à sertir 50

Réf.: 729970 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour section de conducteur 6 mm2 - 50 mm2
Poids 1,5 kg
Longueur totale 380 mm
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729970 50
EAN / GTIN 8014212198730
Réf. fabricant MPR50I

Description

Exécution:

Tête puissante avec démultiplication et disques profilés rotatifs, encastrés. Branches tubulaires avec poignées en plastique. Affectation des sections visible sur les disques profilés.
Avec i-sertissage novateur, convient pour câbles multifilaires, câbles multifilaires rétreints et câbles à fils fins. L'i-sertissage permet d'atteindre des valeurs de serrage bien supérieures aux exigences standard.

Utilisation:

Pour embouts de câble et connecteurs non isolés (modèle normal).

Remarque(s):

Ne conviennent pas pour les cosses à sertir suivant DIN ni pour les cosses CNF françaises.
Pinces à sertir pour cosses DIN et CNF françaises disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange