{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 30,5 mm | |
Déport L3 | 17,5 mm | |
Hauteur de plaquette L2 | 11,5 mm | |
Longueur totale L | 250 mm | |
Vis pour plaquette | 279815 13 | |
Applications | Gorges intérieures radiales | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 273915 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763167 |