• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Mors étagé mobile 130

Réf.: 360536 130
Remise
211,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 130 mm
Hauteur mors h 52 mm
Hauteur h1 22 mm
Longueur mors l 74 mm
Longueur l1 30 mm
Pour code couleur NC-HOLEX
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360536 130
EAN / GTIN 4045197772954

Description

Exécution:

Mors étagés trempés et rectifiés.

Utilisation:

Pour montage des mors supplémentaires 360538; 360539; 360541.

Adapté(s) pour:

Etau haute pression CN 360535.