{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35% coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 240 g/m2 | |
Lavage | 70 °C couleurs; Lavage industriel autorisé | |
Couleur | jaune / bleu marine | |
Taille de confection DE | 46 | |
Norme | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (signalisation) | Classe 1 | |
Type de produit | Pantalons de signalisation |
Référence article | 091718 46 | |
Réf. fabricant | 156418118933C46 |