Chemise Retardant Flamme inhérent XL

Réf.: 322715158900XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur marineblau
Taille unisexe XL
Type de produit Chemise ignifugée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 322715158900XL
EAN / GTIN 7330509434581
Réf. fabricant 322715158900XL

Description

Exécution:


Matière principale
54% modacrylique, 44% coton, 2% antistatique, sergé, résistant aux flammes, antistatique, 180 g/m²

Poches
Poches de poitrine avec rabat et fermeture par bouton

Détails
Collier chemise
Étiquettes de certification externes

Finition
Finition de manche réglable avec boutons métalliques cachés

Fermeture frontale
Couverture frontale avec boutons poussoirs métalliques cachés

Description:

  • Chemise anti-flamme avec fermeture cachée et deux poches poitrine à rabat
  • La chemise est légère et confortable à porter, notamment dans les environnements de travail exposés
  • Certifiée selon la norme EN 1149-5 : EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1 : IEC 61482-2, classe 1 : EBT 6,4 cal/cm², HAF : 72,6%

Norme:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure