Exécution:
Matière principale
54% modacrylique, 44% coton, 2% antistatique, sergé, résistant aux flammes, antistatique, 180 g/m²
Poches
Poches de poitrine avec rabat et fermeture par bouton
Détails
Collier chemise
Étiquettes de certification externes
Finition
Finition de manche réglable avec boutons métalliques cachés
Fermeture frontale
Couverture frontale avec boutons poussoirs métalliques cachés
Description:
- Chemise anti-flamme avec fermeture cachée et deux poches poitrine à rabat
- La chemise est légère et confortable à porter, notamment dans les environnements de travail exposés
- Certifiée selon la norme EN 1149-5 : EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1 : IEC 61482-2, classe 1 : EBT 6,4 cal/cm², HAF : 72,6%
Norme:
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 6,4 cal/cm²