• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Bottes de sécurité S3 STAVANGER BAU GORE II XXB 47

Réf.: STAVANGER BAU GORE II XXB 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Stahl
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Stahl
Pointure UE 47
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article STAVANGER BAU GORE II XXB 47
EAN / GTIN 4044348330012
Réf. fabricant STAVANGER BAU GORE II XXB 47

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • GORE-TEX membrane
  • Cuir lisse, hydrophobe et souple
  • Patte fermée
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Crochets de laçage
  • Tige surélevée
  • Bord rembourré pour un plus grand confort
  • Embout de protection en acier
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-COOL®
  • SECURA VARIO® Amorti au talon
  • Semelle extérieure Perbunan Alpine