• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sandalia de seguridad S3 STAVANGER BAU GORE II XXB 47

Número de artículo: STAVANGER BAU GORE II XXB 47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Número de zapato UE 47
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo STAVANGER BAU GORE II XXB 47
EAN / GTIN 4044348330012
Número del fabricante STAVANGER BAU GORE II XXB 47

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • Membrana GORE-TEX®
  • Cuero liso suave hidrofugado
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Gancho para atado
  • Borde elevado
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-COOL®
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan Alpine