• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL
    • Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Il existe une alternative à ce produit

Bottes de sécurité jaunes DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 45

Réf.: 092931 45
Remise
36,30 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S5
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Couleur jaune
Pointure UE 45
Type de produit Bottes en caoutchouc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092931 45
EAN / GTIN 8713197364276
Réf. fabricant A4422B1 GR.45

Description

Exécution:

Bottes de sécurité de haute qualité offrant un confort élevé et une longue durée de vie.
  • Modèle antistatique.
  • 100 % imperméables à l'eau.
  • Embout et semelle intercalaire en acier.
  • Semelle antidérapante et résistante à l'huile avec propriétés d'absorption des chocs.
  • Résistance élevée aux produits chimiques, aux huiles et aux graisses.

Bottes de sécurité ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pour tâches exigeantes avec tiges résistantes à l'usure et à la déchirure. Adhérence optimale grâce à la semelle extérieure agréée SAR. Très confortables, elles conviennent parfaitement pour une utilisation quotidienne. Avec renfort supplémentaire au niveau de la cheville.
  • Dessus en Acifort®.
  • Semelle extérieure en Acifort®, noire.
  • Amortissement des chocs au niveau du talon.

Bottes industrielles pratiques et durables à tige haute, présentant une très grande résistance aux produits chimiques.

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier