{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 574 | |
Base chimique | Ester de diméthacrylate | |
Viscosité dynamique | 23 000 mPas | |
Densité | 1,15 g/cm3 | |
Forme | pâteux | |
Point d'éclair | 93,3 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 30 min | |
Utilisable après | 6 h | |
Propriété | fluorescent sous la lumière UV; Résistants à l'huile; résistant à l’eau; résistant au glycol | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Surfaces étanches | |
Ecart maximal | 0,25 mm | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 6 Nm | |
Couleur | orange | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 083331 574 | |
EAN / GTIN | 4058093008973 | |
Réf. fabricant | 791429 |