Paire de gants driver, Taille des gants: 7

Réf.: 094062 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    7,74 € / Paire
  • De 12 Paire
    6,45 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Matériau support Cuir de bovin
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF
Variante de revêtement Aucun revêtement
Poids 110 g
Matière Cuir pleine fleur
Taille des gants 7
Longueur 260 mm
Epaisseur 0,9
EN 388 3133X
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de conducteur
Applications Polyvalents
Couleur blanc
Type de produit Gants de conducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094062 7
EAN / GTIN 4062406094539
Réf. fabricant 094062 7

Description

Exécution:

Gants Driver en cuir pleine fleur bien ajustés pour une meilleure prise en main. Maintien optimal grâce à l'élastique de serrage au poignet.
Intérieur du gant entièrement doublé.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Paire de gants driver, Taille des gants: 7

Paire de gants driver, Taille des gants: 7

Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
7,74 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 12  pièce(s)
6,45 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 628 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
6,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 12  pièce(s)
5,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Applications Polyvalents Polyvalents
Contenu 1 1
Utilisation réutilisable réutilisable
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF Sans silicone; sans latex; Sans DMF
EN 388 3133X 3143X
Type de gants Gants de conducteur Gants de conducteur
Variante de revêtement Aucun revêtement Aucun revêtement